Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000271874 Herst.-Nr.: 113298 EAN/GTIN: 5733439113298 |
| |
|
| | |
| Trennwandsortiment 24tlg. B.87xH.57mm schwarz leitfähig ESD 150-02 24St. je Satz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113298 | Werksnummer: | 4000795581 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 24tlg. B.87xH.57mm a.ESD-PP | Produktart: | Trennwandsortiment | Ausfuehrung: | schwarz leitfähig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,27* | € 14,14* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,49* | € 14,15* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,59* | € 14,31* | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,58* | € 14,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,73* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,39959* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|