| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1677412-BP Herst.-Nr.: AMPLIDECT 295 SOS-Pro EAN/GTIN: 3521350008838 |
| |
|
| | |
| Geemarc AMPLIDECT 295 SOS-Pro Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter,inkl. Notrufsender Beleuchtetes Display Weiß
Geemarc AMPLIDECT 295 SOS-Pro schnurloses Seniorentelefon
Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit Inklusive Notrufsender Telefonbuch für 50 Einträge
Ausstattung: Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50 : Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Tastatur : Breite Tasten, Tastenton LCD-Display · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 6 wählbare Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 15 Minuten Aufnahmezeit · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung · Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch) · 5 Tasten auf dem SOS-PRO 295 : Volume +, Volume–, 2 Direktwahltasten, SOS-Taste/Antworten für eingehende Anrufe · Einstellbare Klingellautstärke · Einstellbare Volume des Lautsprechers- (5 Stufen) · Freisprechfunktion · Piepton, wenn das SOS-PRO 295 außerhalb der Reichweite der Basisstation ist. · Optische Anzeige der Batteriestand (rote LED) · Optische Anzeige falls Anruf oder während eines Telefongesprächs (grüne LED) · 4 Notrufnummern programmierbar · Selbstaufnehmbare Notansage oder die existierende Ansage in 3 wählbaren Sprachen benutzen (Englisch, Französisch, Deutsch)
Technische Daten: Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 1 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter,inkl. Notrufsender · Übertragungsstandard: DECT/GAP
Lieferumfang: Mobilteil,Ladestation,Notrufsender,Bedienungsanleitung
Hinweis: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter
Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek Weitere Informationen: | | Hörgerätekompatibel: | Ja | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlussart Kommunikation: | Analog | Display-Art: | Beleuchtetes Display | Marke: | Geemarc | Freisprech-Funktion: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Farbe: | weiß | Telefon-Besonderheiten: | Anrufbeantworter | inkl. Notrufsender | Anzahl Mobilteile: | 1 | Anzahl Telefonbucheinträge: | 50 | Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): | 15 min | Gesprächs-Zeit (max.): | 8 h | Übertragungsstandard: | DECT/GAP | StandBy-Zeit (max.): | 96 h | Anrufbeantworter: | Ja | Produkt-Art: | Schnurloses Seniorentelefon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notrufsender, Notruftelefon, Nottelefon, großtastentelefon schnurlos mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, Geemarc, AMPLIDECT 295 SOS-Pro, Festnetztelefon, Großtasten |
| | |
| |