Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 96443 Micro-Getriebemotor G 250 geflanscht, Metallzahnräder 1:250 6 - 100 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676730-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     96443
EAN/GTIN:
     4037373964437
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Sol Expert 96443 Micro-Getriebemotor G 250 geflanscht,Metallzahnräder 1:250 6 - 100 U/min

1:250 Mikro-Getriebe G250

Tuning für Modellautos

Dank minimalen Abmessungen und einer Übersetzung von 1:250 bietet sich dieses neue Mikrogetriebe für unterschiedlichste Anwendungen an. Ob als Radarantrieb in Schiffen, als Fahrantrieb für kleine Maßstäbe, Winden, usw. Überall dort wo Bewegung auf engstem Raum gefordert wird, kommt das G250 zum Einsatz.
Das Mikrogetriebe wird mit Spannungen zwischen 0,5 V und 4,8 Volt betrieben. Damit werden Drehzahlen von 6 – 100 U/m (je nach Spannung) erreicht. Die im Getriebe verwendeten Metallzahnräder garantieren lange Lebensdauer und ruhigen Lauf. Die Abtriebsachse ist angeflanscht und hat einen Durchmesser von 2.5 mm.

Ausstattung:
2 x M 1.4 auf der Frontseite · Imax: 600 mA@3V@STOP · Anschluss über Lötkontakte.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 2.5 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 250 · Baugröße: Universell · Drehzahl (max.): 100 U/min · Drehzahl (min.): 6 U/min · Micro-Getriebe-Besonderheiten: geflanscht,Metallzahnräder · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Spannung (max.): 4.8 V · Spannung (min.): 0.3 V · Untersetzung: 1:250

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 10 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Drehzahl-Bereich:
6 - 100 U/min
Marke:
Sol Expert
Untersetzung:
1:250
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
geflanscht | Metallzahnräder
Bauart (Micro-Modellbau):
G 250
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
2.5 mm
Drehzahl (min.):
6 U/min
Spannung (max.):
4.8 V
Spannung (min.):
0.3 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Drehzahl (max.):
100 U/min
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 96443
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 18,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 18,80*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,06*
€ 37,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.