Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1676328-BP Herst.-Nr.: 2.997-125.0 EAN/GTIN: 4054278309972 |
| |
|
| | |
| Kärcher Home & Garden 2.997-125.0 Hausanschluss-Set 219 mm 33,3 mm (G1),26,5 mm (G3/4) Kunststoff
Kärcher Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4
Flexibler Schlauch für wenig Vibration, Geräuschübertragung Verbindungsschlauch für starre Rohrleitungen
Der 1,5 Meter lange, geräuschdämpfende PrimoFlex® Premium-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungen G3/4. Durch den Schlauch entstehen weniger Vibrationen. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Geräuschreduzierung. Im Set ist ein 3/4"-Anschlussstück für Hauswasserrohre und ein G1-Anschlussstück zur Montage an die Pumpe enthalten. Das radiale PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt eine kinderleichte Montage, dichtet besonders zuverlässig ab und garantiert so einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.
Technische Daten: Außen-Durchmesser (min.): 1/2" · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 246 mm · Produktabmessung, Länge: 219 mm · Schlauch-Anschluss: 33,3 mm (G1),26,5 mm (G3/4) · Weitere technische Daten: Schlauchlänge: 1.50 m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 219 x 59 x 246 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 246 mm | Produktabmessung, Länge: | 219 mm | Produktabmessung, Breite: | 59 mm | Marke: | Kärcher Home & Garden | Schlauch-Anschluss: | 33|ツ|3 mm (G1) | 26|ツ|5 mm (G3/4) | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Kunststoff | Außen-Durchmesser (min.): | 1/2" | Gewicht: | 300 g | Produkt-Art: | Hausanschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,62* | € 14,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,39* | € 16,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,67* | € 17,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,13* | € 17,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,00* | € 24,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|