Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-3349118 Wandkabeltrommel 9.00 m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674559-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3349118
EAN/GTIN:
     4053199536863
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox
Renkforce RF-3349118 Wandkabeltrommel 9.00 m Schwarz Schutzkontakt-Winkelstecker

Kabelbox zur Wandmontage

Mit Überhitzungsschutz
Kabellänge 9 m
Mit 2 m Anschlußkabel
Kabelaufrollautomatik

Die Kabelbox wird mit dem Haltebügel und den beiden Schlagankern direkt an die Wand oder Decke geschraubt. Das 9 m lange Kabel wird über den Rückholmechanismus in die Box zurückgezogen. Beim Abrollen können Sie das Kabel bei jeder Umdrehung einrasten lassen. Die Kabelbox ist bis 180° schwenkbar und verfügt über 2 m Anschlusskabel. Das robuste Kunststoffgehäuse schützt das Kabel und der Überhitzungsschutz sorgt für Ihre Sicherheit.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 2000 W · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Winkelstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 1400 W / 2000 W · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 2.8 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Besonderheiten: mit Federzug · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 9.00 m · Material: Kunststoff · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Trommel-Durchmesser: 245 mm · Weitere technische Daten: Verbindungskabel: 2 m
Kabellänge auf der Kabeltrommel: 9 m

Lieferumfang:
Kabelbox,2x Schrauben,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Nur für den Innenbereich geeignet. Ein Zugseil bei Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
9.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
245 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Kabel-Besonderheiten:
mit Federzug
Farbe:
gelb
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Material:
Kunststoff
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
2000 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt):
1400 W / 2000 W
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Wandkabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3349118, RF-QZR-5C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,88*
€ 53,24*
Lager 102
682
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 54,05*
€ 3,50*
ab € 57,92*
€ 74,81*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 81,08*
€ 102,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.