Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1674368-BP Herst.-Nr.: 464015 EAN/GTIN: 4000461087318 |
| |
|
| | |
| DÖRR Rucksack Outdoor Pro 32 32 l (L x B x H) 180 x 300 x 600 mm Grün 464015
Rucksack Outdoor Pro 32
Fassungsvermögen ca. 32 l Optimale Rückenbelüftung Bemerkenswert leicht und viele, nützliche Features
Der Outdoor Pro 32 von Dörr Foto ist ein geräumiger Rucksack in grün mit signalgrünen Netzapplikaionen und Reißverschlüssen. Das stabile Tragegestell mit Netz sorgt für eine optimale Rückenbelüftung und bietet mit dem gepolsterten Gurtsystem beste Trageeigenschaften. Der Rucksack ist dennoch bemerkenswert leicht und bietet eine Vielzahl an nützlichen Features. Damit ist der Outdoor Pro 32 ein toller Begleiter für alle Outdoor Aktivitäten.
Ausstattung: Sehr gut gepolsterte Hüftgurte mit Zubehörfach auf beiden Seiten · Längenverstellbare, gepolsterte Schultergurte · Höhen- und breitenverstellbarer Brustgurt mit integrierter Signalpfeife · Durchführung für einen Trinkschlauch · Großes Zubehörnetz mittig für Anoraks usw. · 2 seitliche Zubehörnetze für Trinkflaschen und mehr · Zubehörfach mit Reißverschluss im Oberteil · Zubehörschlaufen z.B. für Karabiner · Zusätzliches Staub- und Regenschutzcover in Signalgelb.
Technische Daten: Gewicht: 1250 g · Herstellerfarbe: Grün · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Volumen (Rucksack): 32 l
Lieferumfang: Rucksack Outdoor Pro 32,Staub- u. Regenschutzcover.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 180 x 300 x 600 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 600 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | DÖRR | Farbe: | grün | Material: | Polyester | Volumen (Rucksack): | 32 l | Gewicht: | 1250 g | Produkt-Art: | Rucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trekking-Rucksack, Wander-Rucksack, Wanderrucksack, Foto-Rucksack, Fotorucksack, Kamera Rucksack, army rucksack, 04000461087318, DÖRR, 464015, Outdoor Pro 32, Outdoorzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,70* | € 43,41* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,75* | € 44,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,90* | € 72,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|