Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K280e B2B USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß Spritzwassergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668869-BP
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008319
EAN/GTIN:
     5099206071704
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Geräuschlose Tastatur
Lautlose Tastatur
Leise Tastatur
Logitech K280e B2B USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Weiß Spritzwassergeschützt

Logitech® K280e for Business USB Tastatur

Hohe Qualität
Jahrelanger Komfort beim Tippen im harten Büroeinsatz
Belastbares verstärktes Gehäuse
Große, komfortable Handballenauflage
Stabile nahezu geräuschlose, flache Tasten

Unternehmen profitieren bei der kabelgebundenen Logitech® Tastatur K280e von der perfekten Kombination aus Qualität und Nutzen. Mit seinem verstärkten, spritzwassergeschützten Gehäuse und den stabilen ausklappbaren Füßen erleichtert die in Profiqualität gefertigte Tastatur K280e über Jahre hinweg den Büroalltag. Die nahezu geräuschlosen, flachen Tasten, die auf bis zu zehn Millionen Anschläge ausgelegt sind, besitzen einen gepolsterten Tastenaufdruck und eine UV-Beschichtung, um die Abnutzung der Buchstaben und Zahlen im Laufe der Zeit zu verhindern. Dank der großen, komfortablen Handballenauflage und des angenehmen Tipperlebnisses erleichtert diese elegante und moderne Tastatur den Alltag und wird so zum Liebling der Mitarbeiter.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Spritzwassergeschützt · Gewicht: 930 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.70 m · Produktabmessung, Breite: 459 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 183 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Hinweis:
Abbildung in QWERTY-Layout. Lieferung erfolgt mit QWERTZ-Layout.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.70 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
183 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
459 mm
Marke:
Logitech
Tastaturlayout:
Deutsch|ツ| QWERTZ
Farbe:
weiß
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Spritzwassergeschützt
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
930 g
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Silent Tastatur, Keyboard, Tastatur, logitech tastatur k120 kabelgebunden, logitech tastaturen, logitech tastatur k120, Logitech, 920-008319, K280e B2B, Computer Tastatur, PC-Tastatur
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 13,85*
€ 18,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,84*
€ 18,48*
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 14,16*
€ 18,87*
1
€ 5,95*
ab € 14,67*
€ 19,51*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.