Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1668822-BP Herst.-Nr.: PMHHS EAN/GTIN: 4015000435383 |
| |
|
| | |
| Pattex Made at Home Heißklebesticks 11.3 mm 202 mm Transparent 200 g
Pattex Made at Home - Heißklebesticks
Diese Klebesticks benötigen Sie für das Heißkleben mit der Pattex Heißklebepistole. Die maximale Klebkraft ist schon nach 2 Minuten erreicht und der Kleber trocknet transparent. Die Heißklebesticks sind vielseitig einsetzbar: verschiedene Ideen rund ums Basteln, Dekorieren und Gestalten lassen sich hiermit hervorragend umsetzen.
Ausstattung: Maximale Klebkraft nach 2 Minuten · Saubere Handhabung · Vielseitig einsetzbar · Extrem fest · Silikonfrei · Hohe Transparenz.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Länge: 202 mm · Produktabmessung, Ø: 11.3 mm · Schmelz-Temperatur: 200 °C
Lieferumfang: 10 Sticks je 20 g.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 g | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Ø: | 11.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 202 mm | Marke: | Pattex | Farbe: | transparent | Schmelz-Temperatur: | 200 °C | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, alleskleber pattex, alleskleber, Pattex, PMHHS, Made at Home, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,87* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,11* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|