| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1668049-BP Herst.-Nr.: 55323 EAN/GTIN: 4250109171439 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics 55323 Kamera,Video,Strom Verbindungskabel 30.00 m Schwarz
PROCAMO Verbindungskabel 30 m, schwarz
Kompatibel mit allen PROCAMO Komponenten Zur Datenübertragung und Stromversorgung 30 m Länge
Um Kamera und Videorecorder des PROCAMO-Überwachungssystems verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich ein Stecker-Netzteil für die Kamera sowie ein Verbindungskabel zwischen Kamera und Videorecorder, welches in 3 verschiedenen Längen erhältlich ist.
Ausstattung: Kompatibel mit allen PROCAMO-Komponenten · Mit 2 Adern für Datenübertragung und Stromversorgung · Komplett mit Anschlussbuchsen und -steckern.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kamera,Video,Strom · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 30.00 m · Weitere technische Daten: Stecker: 2 x BNC
Lieferumfang: Verbindungskabel.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 30.00 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | m-e modern-electronics | Kabel-Anwendung: | Kamera | Video | Strom | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Kamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m-e modern-electronics, 55323, C 30 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,32* | € 25,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 25,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,81* | € 39,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,72* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|