Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

m-e modern-electronics BC SZ50-W 55321 -Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668046-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55321
EAN/GTIN:
     4250109171415
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
outdoor farbkamera
Bullet-Zoom-Kamera PROCAMO BC SZ50-W, Außenbereich, weiß

Mit Aluminiumgehäuse
Sony-Sensor mit 1080p
2,4 MP Auflösung
Manueller Zoom

Die PROCAMO Bullet-Kamera BC-SZ50 wurde hochwertig mit einem wetterfesten Aluminiumgehäuse sowie einem SONY-Sensor mit 1080p und 2,4 Megapixel Auflösung ausgestattet. Die Tag/Nacht-Umschaltung erfolgt automatisch, wobei 2 Array-LEDs für eine Nachtsicht von 50 Metern sorgen. Die Kamera BC-SZ50 ist mit einem manuellen Zoom von 2,8 - 12 mm ausgestattet, welcher eine optimale Einstellung des zu überwachenden Bereichs ermöglicht.

Ausstattung:
Wetterfeste Außenkamera im Aluminiumgehäuse gemäß IP 66 · Automatische Tag-/Nachtumschaltung · 2 Array-LEDs · Automatische Helligkeitsregelung und Weißabgleich · Automatische Gegenlichtkompensation, Spiegel-Funktion · Manueller Zoom.

Technische Daten:
Brennweite: 2,8 - 12 mm · Einsatzort: Außenbereich · IR-Reichweite (max.): 50 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.01 lx · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 265 mm · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS Sony · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs · Weitere technische Daten: PAL: 1080 P/ 960H 30fps@1080P · Stromversorgung: 230 V/50 Hz · Max. Kabellänge: ca. 50 m · Farbe: weiß

Lieferumfang:
Kamera,Montagematerial,Anleitung.

Hinweis:
Nur kompatibel mit den PROCAMO Videorecordern DVR-3004 und DVR-3008.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 95 x 120 x 265 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Produktabmessung, Tiefe:
265 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
1c. Marke:
m-e modern-electronics
Schutzart:
IP66
Brennweite:
2,8 - 12 mm
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS Sony
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
IR-Reichweite (max.):
50 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.01 lx
Einsatzort:
Außenbereich
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, überwachungskamera outdoor, m-e modern-electronics, 55321, BC SZ50-W, Überwachungskameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 111,35*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 111,37*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 201,29*
€ 221,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,79*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
Sonstiges
k.A.
PSC12010
ab € 16,42*
Sonstiges
Kash
607647
ab € 0,37*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55322
ab € 14,63*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55323
ab € 16,51*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55324
ab € 20,11*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55335
ab € 10,11*
Sonstiges
Sygonix
43127A
ab € 13,75*
Sonstiges
Sygonix
43127V
ab € 17,97*
Sonstiges
Sygonix
43150R
ab € 15,52*
Sonstiges
Sygonix
43522D
ab € 35,22*
Sonstiges
Sygonix
43522Q
ab € 22,57*
Sonstiges
Sygonix
43522X
ab € 26,59*
Sonstiges
Sygonix
43525X
ab € 44,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.