| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1668048-BP Herst.-Nr.: 55322 EAN/GTIN: 4250109171422 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics 55322 Kamera,Video,Strom Verbindungskabel 18.5 m Schwarz
PROCAMO Verbindungskabel 20 m, schwarz
Kompatibel mit allen PROCAMO Komponenten Zur Datenübertragung und Stromversorgung 20 m Länge
Um Kamera und Videorecorder des PROCAMO-Überwachungssystems verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich ein Stecker-Netzteil für die Kamera sowie ein Verbindungskabel zwischen Kamera und Videorecorder, welches in 3 verschiedenen Längen erhältlich ist.
Ausstattung: Kompatibel mit allen PROCAMO-Komponenten · Mit 2 Adern für Datenübertragung und Stromversorgung · Komplett mit Anschlussbuchsen und -steckern.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kamera,Video,Strom · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 18.5 m · Weitere technische Daten: Stecker: 2 x BNC
Lieferumfang: Verbindungskabel.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 18.5 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | m-e modern-electronics | Kabel-Anwendung: | Kamera | Video | Strom | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Kamera |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250109171422, m-e modern-electronics, 55322, C 20 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,63* | € 22,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,40* | € 22,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,72* | € 36,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,71* | € 40,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|