Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics ST 15 55335 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668047-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55335
EAN/GTIN:
     4250109171705
Suchbegriffe:
m-e modern-electronics
55335
ST 15
m-e modern-electronics ST 15 55335 Netzteil

PROCAMO Steckernetzteil ST-15, 1500 mA

Passend für alle PROCAMO Kameras

Um Kamera und Videorecorder des PROCAMO-Überwachungssystems verwenden zu können, benötigen Sie zusätzlich ein Stecker-Netzteil für die Kamera sowie ein Verbindungskabel zwischen Kamera und Videorecorder, welches in 3 verschiedenen Längen erhältlich ist.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Weitere technische Daten: Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz · Ausgang: 12 V DC / 1500 mA

Lieferumfang:
Stecker-Netzteil.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Produkt-Art:
Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 15,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,86*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,06*
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 33,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
55322
ab € 12,60*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55323
ab € 14,32*
Sonstiges
m-e modern-electronics
55321
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.