Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Orion-Tr 24/12-10 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12.5 V/DC/12 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666873-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI241210200R
EAN/GTIN:
     8719076022893
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
victron dc-dc wandler 120w
Victron Energy Orion-Tr 24/12-10 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 12.5 V/DC/12 A 120 W

DC/DC-Wandler Orion-Tr unisoliert

Hoher Leistungsgrad
Zuverlässig und langlebig
Einfache Montage

Leistung und Zuverlässigkeit zeichnen der Orion-Tr aus. Hoher Leistungsgrad für über 95 % Ladeeffizienz und Synchrongleichrichtung. Einfache Montage und keine Wartung nötig.

Ausstattung:
Hoher Leistungsgrad · Robust und kompakt · Gute Temperatureigenschaften · Zuverlässig und langlebig · Einfache Montage · Keine Wartung nötig · Gehäuse mit Montagelöcher · Erfüllt zahlreiche Normen

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubenklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 12 A · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 35 V · Einsatzort: stationär · Gewicht: 200 g · Leistung: 120 W · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm · Weitere technische Daten: Dauerstrom 10 A · Strom ohne Lasten < 45 mA · Max. Kabelquerschnitt 6 mm², AWG10 · Temperaturbereich -20 +55 °C · Schutzart IP43 (Schraubklemmen nach unten) · Zusätzliche Stecksicherung · Wirkungsgrad (Details): 97 %

Lieferumfang:
Wandler Orion-Tr · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 94 x 73 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12 A
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Orion-Tr 24/12-10
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung:
12.5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
stationär
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
Schraubenklemmen
Wirkungsgrad (Details):
97 %
Eingangsspannungs-Bereich:
18 <bis/> 35 V
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler victron, Victron Energy, ORI241210200R, Orion-Tr 24/12-10, Netzteil, Gleichspannungswandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,84*
€ 4,00*
ab € 49,77*
€ 65,23*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 49,96*
€ 66,52*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 72,89*
€ 93,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.