Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666620-BP Herst.-Nr.: 74803 EAN/GTIN: 4211125748036 |
| |
|
| | |
| Beurer BF600 BLACK Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz
Beurer BF 600 Pure Diagnosewaage
Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage Übertragung per Bluetooth Tragkraft: 180 kg
BF 600 Pure Diagnosewaage
Ausstattung: Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage Mit kostenloser "beurer HealthManager" App un Software Übertragung per Bluethooth low energy technology - Messwerte und Körperdaten zu Hause un unterwegs im Blick Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluethooth Reichweite nach Öffnen derP App Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienazeige, AMR/BMR und BMI Weiß hinterleuchtetes Display Zifferngröße: 26 mm Mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl Umstellung kg/lb/st Tragkraft: 180 kg Einteilung: 0,1 % für Körperfett, Körperwasser und Muskelanteil; 100 g für Gewicht und Knochenmasse 5 Aktivitätsgrade 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung Überlastungsanzeige Quick-Start-Technologie Abschaltautomatik
Technische Daten: Anzahl Speicherplätze: 8 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Diagnosewaage BF 600 · Batterien · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Beurer | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | schwarz | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Anzahl Speicherplätze: | 8 | Wägebereich (max.): | 180 kg | Übertragungsart (Details): | Bluetooth® | Produkt-Art: | Körperanalysewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, SmartHome Personenwaage, beurer körperfettwaage, körper-analysewaage, digitale personenwaage, Beurer, 74803, BF600 BLACK, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,20* | € 44,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,18* | € 44,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,74* | € 56,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,97* | € 57,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,84* | € 58,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|