Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Care PC-PW 3008 BT Analysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Edelstahl, Schwarz Mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665432-BP
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330080
EAN/GTIN:
     4006160300802
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Profi-Care PC-PW 3008 BT Analysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Edelstahl,Schwarz Mit Bluetooth

PC-PW 3008 BT 9 in 1 Diagnose-Waage

Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer
Körperdaten werden über Bluetooth Smart ihre App übermittelt
Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten

Edelstahl-Diagnosewaage mit Bluetooth-Funktion zur Analyse von Gewicht, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse, Knochengewicht, Organfett, Kalorienverbrauch sowie BMI (Körpermassindex) und biologisches Alter.

Ausstattung:
Innovative Technologie – Körperdaten werden direkt via moderner Bluetooth Smart-Technologie an ihre App übermittelt
Zusatzfunktionen über Smartphone und Tablet-PC durch Gratis-Download einer eigenen App*) für iOS und Android
Statistiken/Auswertungen permanent mobil abrufbar
Gut ablesbares, hochwertiges Multifunktions-LCD-Display (schwarz/weiß)
Speicher für bis zu 10 unterschiedliche Benutzer
Maßeinheit in kg, lb, st:lb (umschaltbar)
Messbereich von 5–180 kg in 100 g-Schritten
Moderne Sensor Touch-Bedienung
Step-On-Automatik
Extra große, hochwertige und pflegeleichte Edelstahloberfläche ca. 30 x 30 cm (B x T) (hygienisch)
Sicherer Stand durch Anti-Rutschfüße
Automatisches Abschalten erhöht die Batterielebensdauer
Batteriewechselanzeige
Batteriebetrieb: 3x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1700 g · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse,Knochengewicht,Kalorienbedarf,BMI Ermittlung · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Waagen-Besonderheiten: Mit Bluetooth · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Analysewaage,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Profi-Care
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse | Knochengewicht | Kalorienbedarf | BMI Ermittlung
Farbe:
grau | schwarz
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Waagen-Besonderheiten:
Mit Bluetooth
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
10
Stromversorgung (Details):
3x AAA Batterien (bitte separat bestellen)
Wägebereich (max.):
180 kg
Übertragungsart (Details):
Bluetooth®
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Analysewaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 17,3775*
€ 23,6875*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 24,12*
4
Frei Haus
ab € 17,8275*
€ 24,1375*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 18,52*
€ 25,46*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 31,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.