Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 4X20M26272 Notebook-Netzteil 65 W 20 V/DC 3.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664688-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     NTL65C
EAN/GTIN:
     4057657553614
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lenovo 4X20M26272 Notebook-Netzteil 65 W 20 V/DC 3.25 A

Notebook Netzteil 4X20M26272

20V/ 3.25A
65 Watt Leistung
Geeignet für Notebooks von Lenovo

Netzteil für Lenovo ThinkPad E480 65Watt

Ausstattung:
1.75 m Anschlusskabel

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.25 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100-240V / 50-60Hz · Eingänge: 3-polig C5 Micky Maus · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 0.230 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 65 W · Passend für Marke: Lenovo · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 47 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Passend für Marke:
Lenovo
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.25 A
Marke:
Lenovo
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
4X20M26272
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.25 A
Ausgangsspannung:
20 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
65 W
Eingänge:
3-polig C5 Micky Maus
Eingangsspannungs-Bereich:
100-240V / 50-60Hz
Gewicht:
0.230 kg
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,53*
€ 42,80*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 42,82*
€ 3,50*
ab € 46,34*
€ 61,59*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 67,85*
€ 87,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5042732
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.