| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1664298-BP Herst.-Nr.: 2351215 EAN/GTIN: 4006825630060 |
| |
|
| | |
| Einhell 2351215 Bodendüse 1 St.
Einhell Nass-Trockensauger-Zubehör Bodendüse universal
Die Einhell universal Bodendüse ist zum Trocken- und Nasssaugen geeignet. Das Zubehör ist passend für alle Einhell Nass-Trockensauger mit einem Anschluss von 36 mm und hat eine Düsenbreite von 300 mm.
Ausstattung: Passend für alle Einhell Nass-Trockensauger mit einem Anschluss von 36 mm 300 mm breite Bodendüse Zum Trocken- und Nasssaugen geeignet Flexibel einsetzbar
Technische Daten: Material (Details): Kunststoff · Passend für Marke (Nass-, Trockensauger): Einhell · Weitere technische Daten: Anschluss 36 mm
Lieferumfang: 1x Bodendüse
Weitere Informationen: | | Passend für Marke (Nass-, Trockensauger): | Einhell | Marke: | Einhell | Material (Details): | Kunststoff | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Bodendüse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,24* | € 14,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,56* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,29* | € 18,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 18,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,07* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|