Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1663272-BP Herst.-Nr.: 234302019 EAN/GTIN: 4008224619011 |
| |
|
| | |
| Kopp 234302019 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
DUOversal Plus, 6-fach, 5 m, weiß
Mit Schalter Mit Berührungsschutz Mit 35° gedrehten Töpfen
DUOversal 6=12, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F 3G1.5 mm², 5 m, ansch
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): 6x Schutzkontakt-/ 12x Euro-Steckdosen · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6,12 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 6fach | Farbe: | weiß | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Ausführung (allgemein): | 6x Schutzkontakt-/ 12x Euro-Steckdosen | Montageart: | Freistehend | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | 12 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,45* | € 34,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,70* | € 34,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 27,41* | € 36,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,93* | € 36,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,85* | € 54,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|