| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1662949-BP Herst.-Nr.: 62358 EAN/GTIN: 4260277269531 |
| |
|
| | |
| Gardigo TripTrap Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1 St.
Lebend-Mausefalle TripTrap
Transparent für einfache Kontrolle Die Maus kann wieder frei gelassen werden Innovativer Fallenmechanismus
Mäuse im Haushalt sind unangenehm und können schnell zu Beeinträchtigung der Gesundheit führen, wenn die Nager sich über Lebensmittel hermachen oder ihre Fäkalien im Haus verteilen. Das Beseitigen von Mäusen aus der eigenen Umgebung ist wichtig, um Schäden und negative Folgen ausschließen zu können. Was allerdings nicht vonnöten ist, ist das Töten der Mäuse im Haus. Die Nager können ebenfalls zuverlässig lebend gefangen und schließlich wieder in der Natur ausgesetzt werden. Die Maus-Lebendfalle TripTrap ist speziell für diesen Zweck entwickelt.
Die Maus wird über einen Mechanismus lebend gefangen und kann aus ihrer Falle nicht mehr entkommen. Läuft die Maus zum Köder hin, drückt sie den Rahmen zu Boden und die dadurch gehaltene Tür fällt zu. Die Falle bleibt unversehrt und ist somit wiederverwendbar. Das transparente Gehäuse macht den Fangerfolg schnell sichtbar und eine regelmäßige Fallen-Kontrolle einfach.
Technische Daten: Anwendung (Insekten-Vernichter): Maus · Funktionsart: Lockstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Material: Kunststoff
Lieferumfang: Lebendfalle · Anleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | Gardigo | Anwendung (Insektenfänger): | Maus | Funktionsart: | Lockstoff | Material: | Kunststoff | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Lebendfalle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, Mausefalle, Mäusefalle, Ratten-Falle, Rattenfalle, lebendfalle gardigo, lebend falle, Gardigo, 62358, TripTrap, Mausfalle, Falle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,89* | € 15,48* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,27* | € 15,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,78* | € 15,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,90* | € 17,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,82* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|