Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6647528 Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (min.) 60 W Schaltleistung (max.) 300 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661882-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6647528
EAN/GTIN:
     4053199525676
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
TRU COMPONENTS TC-6647528 Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (min.) 60 W Schaltleistung (max.) 300 W 1 St.

Schnurdimmer für Stehlampe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Industrieware: Nein · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Schaltleistung (max.): 300 W · Schaltleistung (min.): 60 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 60 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Farbe:
weiß
Material:
PC
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6647528
Schaltleistung (min.):
60 W
Schaltleistung (max.):
300 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe, TRU COMPONENTS, TC-6647528
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,64*
Lager 102
307
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.