Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 St. T 15 Sechsrund-Bit TOOLCRAFT S2-Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661725-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4985175
EAN/GTIN:
     4053199525539
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 15x25 mm
50 St. T 15 Sechsrund-Bit TOOLCRAFT S2-Stahl

50 Stück Bit T15 6,3 mm (1/4") 25 mm

S2-Stahl
Antrieb: 1/4“

Die universellen Bits in der Großpackung für ein breites Anwendungsspektrum.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): T 15 · Material: S2-Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl
Größe (Schraubendreher):
T 15
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Sechsrund-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit (torx) t15, TOOLCRAFT, TO-4985175, bit Großpackung, Bit Gross, Schrauberbits Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,73*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 15,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.