Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 50 St. T 15 Sechsrund-Bit S2-Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X894531
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4985175
EAN/GTIN:
     4053199525539
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 15x25 mm
Die universellen Bits in der Großpackung für ein breites Anwendungsspektrum.
Features:
S2-Stahl
Antrieb: 1/4“
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
25 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
S2-Stahl
Größe:
T 15
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Sechsrund-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit (torx) t15, TOOLCRAFT, bit Großpackung, Bit Gross, Schrauberbits Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.