Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM29 Elektrostimulationsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661500-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     647.01
EAN/GTIN:
     4211125647018
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Nervenstimulator
Nervestimulationsgerät
TENS-Gerät
Beurer EM29 Elektrostimulationsgerät

Beurer Knie- u. Ellenbogen TENS

4 Trainingsprogramme
Countdown-Timer
Intensität einstellbar

Zur Anwendung bei Schmerzen im Knie oder Ellenbogen.

Ausstattung:
2 verschleißfreie Kontaktelektroden aus leitendem Carbonmaterial
Wasserkontakt-Elektroden (kein Kontaktgel oder Ersatzelektroden notwendig)
Universalmanschette für Knie und Ellenbogen (einstellbar mit Klettverschluss)
Anschmiegsame ergonomische Form
Umfang ca. 25 - 70 cm
4 vorprogrammierte Anwendungen
Bedienelement mit LCD und praktischem Gürtelclip
Intensität von 0 bis 20 einstellbar
Countdown Timer
Sicherheitsabschaltung
Batteriewechselanzeige
Impulsform: symmetrische, biphasische Rechteckform

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): Micro-Batterie (3x) inkl. · Funktionen (Wellnessgeräte): Reizstrom · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Programme (Anzahl): 4 · Stimulierbare Körperpartien (Anzahl): 2 · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 50 V p-p bei 500 Ohm Ladung · Ausgangsstrom: 100 mA p-p bei 500 Ohm Ladung · Ausgangsfrequenz: 2 - 110 Hz · Pulsbreite: 60 - 220 µs pro Phase

Lieferumfang:
Knie- u. Ellenbogen TENS 2-in-1 · Batterien · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Die Anwendung ist verboten bei Trägern von Herzschrittmachern, Epileptikern, Schwangeren, Personen mit Herzrhythmussörungen !!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 83 x 36 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Funktionen (Wellnessgeräte):
Reizstrom
Marke:
Beurer
Programme (Anzahl):
4
Betriebsspannung (LOV):
Micro-Batterie (3x) inkl.
Stimulierbare Körperpartien (Anzahl):
2
Produkt-Art:
Elektrostimulationsgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 36,79*
€ 50,27*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 50,28*
3
Frei Haus
ab € 42,01667*
€ 54,46667*
3
Frei Haus
ab € 43,86334*
€ 56,27334*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,92*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.