Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-6645732 für Flachbandkabel Hellgrau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661433-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645732
EAN/GTIN:
     4053199523917
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-6645732 für Flachbandkabel Hellgrau 100 St.

Flachbandkabelhalter, selbstklebend

Hellgrau
Befestigungssockel



Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Kabelhalter-Besonderheiten: für Flachbandkabel · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 13.30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
13.30 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelhalter-Besonderheiten:
für Flachbandkabel
Material:
PA66
Herst.-Teilenr.:
TC-6645732
Typ (Hersteller-Typ):
TC-6645732
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, TC-6645732, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 17,80*
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 17,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.