| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661432-BP Herst.-Nr.: TC-6645728 EAN/GTIN: 4053199523900 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Befestigungssockel TC-6645728 für Flachbandkabel Hellgrau 100 St.
Flachbandkabelhalter, selbstklebend
Hellgrau Befestigungssockel
Mit beidseitig versetzt angeordneten Flachkabelhaltern können Flachbandkabel jeder Breite sicher befestigt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Hellgrau · Kabelhalter-Besonderheiten: für Flachbandkabel · Material: PA66 · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 13.30 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Produktabmessung, Höhe: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 13.30 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelhalter-Besonderheiten: | für Flachbandkabel | Material: | PA66 | Herst.-Teilenr.: | TC-6645728 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-6645728 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Befestigungssockel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, TC-6645728, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,71* | € 15,48* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,28* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|