Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1661411-BP Herst.-Nr.: 0554 2160 EAN/GTIN: 4029547019241 |
| |
|
| | |
| testo 0554 2160 0554 2160 Adapter Handgriff-Adapter zum Anschluss von testo 440 Strömungssonden 1 St.
Handgriff-Adapter zum Anschluss von testo 440 Strömungssonden
Zum Anschluss von Sondenköpfen für Strömungssonden oder ausziehbarem Teleskop für Strömungssonden an den universellen Handgriff mit Bluetooth bzw. Kabel
Der Handgriff-Adapter ermöglicht es Ihnen, Sondenköpfe für Strömungsmessung oder das ausziehbare Teleskop für Strömungssonden mit dem universell einsetzbaren Handgriff mit Bluetooth® bzw. Kabel zu verbinden.
Technische Daten: Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Handgriff-Adapter zum Anschluss an Strömungssonden mit universellem Handgriff
Weitere Informationen: | | Marke: | testo | Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): | testo | Typ (Hersteller-Typ): | 0554 2160 | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,79* | € 67,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,02* | € 67,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,23* | € 69,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,14* | € 70,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,84* | € 75,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|