Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hornlautsprecher 20 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661346-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645384
EAN/GTIN:
     4064161271927
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Mini-Lautsprecher
TRU COMPONENTS Hornlautsprecher 20 W 1 St.

Hornlautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 20 W · Impedanz (Integer): 8 Ω · Produktabmessung, Höhe: 102.5 mm · Produktabmessung, Länge: 104.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
102.5 mm
Produktabmessung, Länge:
104.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
8 Ω
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
20 W
Geräusch-Entwicklung:
97 dB
Korb-Ø:
88 mm
Spannung:
10 V
Produkt-Art:
Druckkammerhorn
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, mini-lautsprecher 8 ohm, mini lautsprecher, TRU COMPONENTS, TC-6645384, Installationslautsprecher, Bahnhofslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,67*
€ 15,56*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,57*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 32,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.