Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Hornlautsprecher 10 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661345-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6645380
EAN/GTIN:
     4064161271910
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Mini-Lautsprecher
TRU COMPONENTS Hornlautsprecher 10 W 1 St.

Hornlautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 10 W · Impedanz (Integer): 8 Ω · Produktabmessung, Höhe: 102.5 mm · Produktabmessung, Länge: 104.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
102.5 mm
Produktabmessung, Länge:
104.2 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
8 Ω
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Belastbarkeit (max. W):
10 W
Geräusch-Entwicklung:
95 dB
Korb-Ø:
88 mm
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
Druckkammerhorn
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, mini-lautsprecher 8 ohm, mini lautsprecher, TRU COMPONENTS, TC-6645380, Installationslautsprecher, Bahnhofslautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 14,53*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,54*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 21,66*
€ 29,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.