Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 Set 100 mm Anemometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661184-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4403
EAN/GTIN:
     4029547019388
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
testo 440 Set 100 mm Anemometer

testo 440 100 mm-Flügelrad-Set mit Bluetooth®

100 mm-Flügelrad-Set mit Bluetooth®
So vielseitig wie Ihre Herausforderungen: Das Klimamessgerät ist erweiterbar mit einem großen Portfolio digitaler Sonden
Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für Volumenstrom sowie parallele Bestimmung von Strömung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Lüftungskanal oder an Luftauslässen
Komfortabel: Kabellose Sonde, interner Datenspeicher sowie USB-Schnittstelle für Ihren Datenexport
Präzise: Die Flügelrad-Sonde mit Bluetooth kombinieren Sie nach Wunsch mit dem Teleskop für Deckenauslässe oder dem Trichterset für Tellerventile (bitte separat bestellen)

Set für Messungen an Luftauslässe.
Um die Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur an Luftauslässen zu messen, ist das testo 440 Set ein effektives Messgerät, um direkt mit der Arbeit zu beginnen und bietet höchsten Komfort beim Einstellen von Klima- und Lüftungsanlagen.

Das testo 440 Set beinhaltet ein kompaktes Handmessgerät und Kalibrierprotokoll, eine Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth inkl. Temperatursensor für den Messbereich +0,3 … +35 m/s, -20 … +70 °C und Halterung für testovent Messtrichter. Das testo 440 Handmessgerät wird mit eingelegten Batterien geliefert und ist sofort einsatzfähig! Zum Set wird ein passender Kombikoffer mitgeliefert!

Das Handmessgerät hat ein großes, beleuchtetes Farbdisplay und besitzt ein strukturiertes Messmenü, indem zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte angezeigt werden. Auch können Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts eingegeben werden, um eine exakte Berechnung des Volumenstroms zu errechnen. Weitere Messmenüs wie Langzeitmessung und Volumenstrommessung mit Trichter sind auch möglich.
Das testo 440 Handmessgerät speichert und wertet Ihre Messdaten aus und kann bis zu 7.500 Messprotokolle in seinem integrierten Messdatenspeicher sichern.
Messprotokolle können über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und als CSV-Datei auf dem Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden.

Im Handmessgerät sind praktische Magnete zur Fixierung des Messgeräts an Metalloberflächen (z.B. Strömungskanal) integriert. Eine automatische Erkennung der Sonden, ist vorhanden. Über die Taste am Handgriff werden die einzelnen Messwerte gespeichert. Der Bluetooth-Handgriff sorgt für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer!

Technische Daten:
Messbereich Temperatur (max.): +1370 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Mignon-Batterien · Weitere technische Daten: Anschließbare Fühler: 1 x Digitalfühler mit Kabel oder 1 x Temperatur NTC TUC, 1 x digitale Bluetooth-Sonde oder testo Smart Probe, 1 x Temperatur TE Typ K;Datenübertragung: BLUETOOTH®;Lagertemperatur: -20 bis +50 °C;Gewicht: 250 g;Abmessungen: 154 x 65 x 32 mm;Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C;Temperatur - NTC;Messbereich: -40 bis +150 °C;Genauigkeit: ±0,4 °C (-40 bis -25,1 °C)±0,2 °C (-+25 bis +74,9 °C)±0,4 °C (+75 bis +99,9 °C)±0,5 % v. Mw. (restlicher Messbereich);Auflösung: 0,1 °C;Temperatur - TE Typ K (NiCr-Ni);Messbereich: -200 bis +1370 °C;Genauigkeit: ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.);Auflösung: 0,1 °C · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)

Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor (bestehend aus 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), Halterung für testovent Messtrichter, 4 x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0635 9431)

Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-200 bis +1370 °C
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1370 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, 04029547019388, testo, 0563 4403, 440 Set 100 mm, 176-5573
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,07*
€ 635,53*
Frei Haus
ab € 575,22*
€ 635,54*
Frei Haus
ab € 616,80*
€ 655,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 619,94*
€ 663,56*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 714,02*
€ 765,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,94*
€ 911,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,98*
€ 907,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,12*
€ 879,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,77*
€ 856,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,02*
€ 849,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
€ 437,85*
Zubehör
Testo
0636 9771
€ 372,41*
Zubehör
Testo
0635 9371
€ 830,75*
Zubehör
Testo
0635 9372
€ 790,11*
Zubehör
Testo
0635 1052
€ 639,51*
Zubehör
Testo
0635 0551
€ 331,90*
Zubehör
Testo
0615 1712
€ 82,09*
Zubehör
Testo
0563 4170
€ 187,66*
Zubehör
Testo
0615 1212
€ 78,72*
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.