Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659659 KV 9224 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659659-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659659
EAN/GTIN:
     4012591620020
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 1659659 KV 9224 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 24 Anzahl Reihen = 2 Inhalt 1 St.

KV 90-Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten

24 Teilungseinheiten: 2 x 12 x 18 mm, 2-reihig, je PE/N Anzahl x Querschnitt 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, N trennbar, bis zu 4 unterschiedliche Potenziale. Zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, mit transparenter Tür.
Mit Kabeleinführungsblende. Mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Teilungen: 24 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 458 mm · Produktabmessung, Tiefe: 129 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung: Ui = 400 V a.c. · Leistungsabgabevermögen: Pde = 31 W bei 30 K nach EN 60670-24 · zulässige Verlustleistung: Pzul = 25 W bei 30 K nach DIN 43871 · Schutzklasse: II · Werkstoff: PS (Polystyrol) · Schutzart: IP65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 295 x 458 x 129 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
129 mm
Produktabmessung, Höhe:
458 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
129 mm
Anzahl Teilungen:
24
PE/N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
2
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Hensel, 1659659, KV 9224, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,98*
ab € 62,50*
€ 78,34*
3 Tage
20
€ 75,00*
ab € 64,80*
€ 81,08*
1 Tag
30
€ 4,99*
ab € 64,80*
€ 81,08*
€ 5,95*
ab € 66,86*
€ 83,53*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591772309
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
4012591620259
ab € 10,31*
Zubehör
Hensel
4012591620266
ab € 3,70*
Zubehör
Hensel
KHR 02
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
6100028
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.