Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 1659656 KV 9106 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659656-BP
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     1659656
EAN/GTIN:
     4012591620921
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel 1659656 KV 9106 Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 6 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

KV 90-Automatengehäuse 6 Teilungseinheiten

6 Teilungseinheiten: 1 x 6 x 18 mm, 1-reihig, je PE/N Anzahl x Querschnitt 2 x 25 mm², 4 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-Steckklemmentechnik, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm
mit transparenter Klappe, plombierbar. Mit Kabeleinführungsblende, Geräteausschnitt ausbrechbar. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 6 · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 146 mm · Produktabmessung, Höhe: 238 mm · Produktabmessung, Tiefe: 111 mm · Weitere technische Daten: Bemessungsisolationsspannung: Ui = 400 V a.c. · Leistungsabgabevermögen: Pde = 13 W bei 30 K nach EN 60670-24 · Schutzklasse: II · Werkstoff: PS (Polystyrol) · Schutzart: IP65.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 146 x 238 x 111 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
111 mm
Produktabmessung, Höhe:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
146 mm
Marke:
Hensel
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Anzahl Teilungen:
6
PE/N-Klemmen:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Hensel, 1659656, KV 9106, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,98*
ab € 20,88*
€ 27,92*
4 Tage
7
€ 75,00*
ab € 21,82*
€ 29,23*
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 30,48*
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 23,19*
€ 30,84*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
26001214
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.