Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 50047 MaxLED Schalt-Controller 24 V Kunststoff (L x B x H) 95 x 38 x 28 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1657187-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50047
EAN/GTIN:
     4000870500477
Suchbegriffe:
Funkaktor
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Paulmann 50047 MaxLED Schalt-Controller 24 V Kunststoff (L x B x H) 95 x 38 x 28 mm 1 St.

Schalt-Controller MaxLED RGBW

Zur drahtlosen Steuerung der MaxLED-Strips
Bidirektionale Datenübertragung
Reichweite bis zu 50m im Freifeld

Paulmann Home - Lichtsteuerung per Zigbee

Lampen und Leuchten von Paulmann steuern Sie jetzt mit dem Zigbee-Funkstandard über ein kompatibles Gateway und der dazugehörigen App, der optionalen Fernbedienung oder auch per Sprachsteuerung über Amazon Alexa.
Abhängig vom Produkt stehen Ihnen verschiedene Funktionen wie einfach An- Ausschalten, Dimmen, Farbsteuerung oder Weißtonsteuerung zur Verfügung.

Mit dem MaxLED RGBW Controller aus der Smart Home Zigbee Serie lassen sich MaxLED-Strips mit RGBW-Farblichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über das Paulmann Home Gateway, ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.

Ausstattung:
Steuerbar mit Paulmann Home Gateway über kostenlose Paulmann Home App für iOS und Android · Steuerbar mit Gateways anderer Hersteller über zugehörige App · Steuerbar mit Smart Home ZigBee Fernbedienung · Bidirektionale Datenübertragung · Reichweite bis zu 50m im Freifeld · Mesh-fähig: Reichweite erhöht sich von Produkt zu Produkt · Steuert MaxLED-Strips mit RGBW-Farbwechsel · Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Leistung: 72 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse: Schutzklasse III
Stromstärke: 6000 mA
Zündzeit <: 0,0 s
Funk-Frequenz: 2,4 GHz
Funkreichweite: 50 m

Lieferumfang:
Schalt-Controller · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Fernbedienung und Gateway bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 38 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Lebensdauer circa:
30.000 h
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Farbe:
grau | weiß
Datenaustausch:
bidirektional
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
72 W
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa
Produkt-Art:
Schalt-Controller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,96*
€ 30,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 33,53*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 34,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,69*
€ 34,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.