Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive MBP Körperschall-Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656289-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     14191
EAN/GTIN:
     4016631009134
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
MBP MINI bassPump 8Ohm bass shaker

Die Mini-BassPUMP - Maximaler Bass im Miniformat - der Nachwuchs unserer bassPUMP III.
Statt schwingender Membran ist hier der Magnet schwingend aufgehängt. Durch ein Musiksignal wird der Magnet (große Masse) bewegt und die Schwingungen übertragen sich auf den Untergrund. Es entsteht (je nach Untergrund) Körperschall, bzw. hörbarer Schall. Im Auto, besonders bei Cabrios, oder Fahrzeugen ohne Subwoofermöglichkeit einsetzbar. In jedem Heimkino Pflicht: Der Bass, Motoren und Explosionen sind nicht nur hörbar, sondern auch deutlich spürbar. Ebenso gewinnen PC- und Konsolenspiele deutlich mehr Realität.Die Mini bassPUMP würde sich sogar unter Ihrem Schreibtischstuhl verbauen lassen.
Definiert das Bassgefühl neu!
Ist schon unsere "große" bassPUMP aufgrund ihrer kleinen Größe flexibel einsetzbar, so haben Sie nun mit der Mini bassPUMP schier unendliche Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Mit einer Tiefe von gerade mal 33 mm schafft Sie es auch unter den tiefsten Sitz · Der Umfang beträgt gerade mal 116mm | Umfang mittig der Lochbohrungen zur Fixierung beträgt 106 mm · Belastbarkeit 25W rms · Frequenzbereich - (je nach Untergrund) 5-100 Hz · 8 Ohm · Maße: Gesamtdurchmesser inkl. Fixierungspunkte = 116mm // Gesamthöhe = 33 mm.

Technische Daten:
Belastbarkeit RMS: 25 W · Produkt-Art: Körperschall-Lautsprecher

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial,Einbauanleitung.

Weitere Informationen:
Marke:
Sinuslive
Belastbarkeit RMS:
25 W
Produkt-Art:
Körperschall-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, Sinuslive, 14191, MBP, Exciter, Basspump
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,18*
€ 44,43*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.