Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 9 V Block-Akku NiMH 300 mAh 8.4 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650111-BP
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     ER-6600444
EAN/GTIN:
     4053199520961
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Emmerich 9 V Block-Akku NiMH 300 mAh 8.4 V 1 St.

Emmerich NiMH 9 V Block Akku 300 mAh

Leistungsstark und langlebig
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Emmerich Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Die Emmerich Akkus erhalten Sie exklusiv nur bei Conrad.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 8.4 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Emmerich
Typ (Hersteller-Typ):
ER-6600444
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
8.4 V
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 9v block akku, 04053199520961, Emmerich, ER-6600444, 9 V Block, 9 V Blockakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,73*
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 14,44*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 15,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.