Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-51/16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646333-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     PRI-51/16
EAN/GTIN:
     8595188124942
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 24,24 - 24,240 V/DC,V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-51/16 1 St.

Stromüberwachungsrelais PRI-51

Schrittweise Einstellung des benötigten Stroms

Das Überwachungsrelais dient u.a. zur Heizstabüberwachung in Weichen, Stromdurchgangsindikation, Abnahmeüberwachung von Ein-Phasen-Motoren. Um kurzfristige Spannungsspitzen zu vermeinden lässt sich eine Verzögerung einstellen (0.5 - 10 s).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung max.: 24 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 16 A · Einstellbereich Strom (min.): 1.6 A · Funktionen (Relais): Strom · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 240 W,2500 VA · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Einstellbereich (Strom):
1.6 - 16 A
Marke:
Rose LM
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
PRI-51/16
Einstellbereich Strom (max.):
16 A
Einstellbereich Strom (min.):
1.6 A
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Schaltleistung (max.):
240 W | 2500 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 24|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC | 240 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, differenzstromrelais 24 v, überwachungsrelais, Rose LM, PRI-51/16, überwachungs relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,39*
€ 71,27*
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 71,28*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 73,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 126,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.