Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646330-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     PRI-32
EAN/GTIN:
     8595188121965
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 24,24 - 24,240 V/DC,V/AC 1 Wechsler Rose LM PRI-32 1 St.

Stromüberwachungsrelais PRI-32

Versorgung galvanisch getrennt vom Messstrom

Das Überwachungsrelais ist geeignet u.a. zur Heizstabüberwachung in Weichen, Heizkabel, Indikation des Stromdurchgangs, Kontrolle der Leistungsaufnahme von 1-Phasen Motoren. Der Stromwandler ist Teil des Produktes. Im Wandler ist ein Draht, der den Stromfluss misst. Die Konstruktion/ Bauform verringert die Temperatur im Vergleich zu anderen vergleichbaren Geräten und vergrößert den Strombereich um bis zu 20 A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung max.: 24 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Einstellbereich Strom (max.): 20 A · Einstellbereich Strom (min.): 1 A · Funktionen (Relais): Strom · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 240 W,2500 VA · Schaltstrom (max.): 8 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Einstellbereich (Strom):
1 - 20 A
Marke:
Rose LM
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
PRI-32
Einstellbereich Strom (max.):
20 A
Einstellbereich Strom (min.):
1 A
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Schaltleistung (max.):
240 W | 2500 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
24|ツ| 24 - 24|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC | 240 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, differenzstromrelais 24 v, überwachungsrelais, Rose LM, PRI-32, überwachungs relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,60*
€ 91,54*
Frei Haus
ab € 71,77*
€ 91,55*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 89,46*
€ 113,90*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 191,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.