Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose LM CRM-93H/230 CRM-93H/230 Zeitrelais Multifunktional 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 10 d 3 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646324-BP
Hersteller:
     RO/SE
Herst.-Nr.:
     CRM-93H/230
EAN/GTIN:
     8595188112789
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
multifunktionsrelais
Rose LM CRM-93H/230 Zeitrelais Multifunktional 230 V/AC 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 10 d 3 Wechsler

Multifunktionszeitrelais

Multifunktionszeitrelais für elektrische Anlagen, Beleuchtungs-, Heizungs-, Motoren-, Pumpen- und Ventilatorsteuerung. Komfortable und übersichtliche Funktions- und Zeitbereichseinstellung durch Drehschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Ansprechverzögerung,Rückfallverzögerung,Taktgeber,Taktgeber impulsbeginnend über Versorgungsspannung,Rückfallverzögerung mit Steuereingang,Rückfallverzögerung über EIN-Signal Startkontakt,Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt,Ansprech- und Rückfallverzögerung über Startkontakt,Impulsrelais,Impulsgenerator · Kontaktart (LOV): 3 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Produktabmessung, Breite: 17.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 64 mm · Schaltleistung (max.): 192 W,2000 VA · Schaltspannung (max.): 24 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20 (Klemmen),IP40 (Front) · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 10 d · Zeitbereich (min.): 0.1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,10 s,1 min,10 min,1 h,10 h,1 d,10 d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.6 x 90 x 64 mm
Produktabmessung, Tiefe:
64 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.6 mm
Zeitbereich:
0.1 s - 10 d
Marke:
Rose LM
Schutzart:
IP20 (Klemmen) | IP40 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Ansprechverzögerung | Rückfallverzögerung | Taktgeber | Taktgeber impulsbeginnend über Versorgungsspannung | Rückfallverzögerung mit Steuereingang | Rückfallverzögerung über EIN-Signal Startkontakt | Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt | Ansprech- und Rückfallverzögerung über Startkontakt
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 10 s | 1 min | 10 min | 1 h | 10 h | 1 d | 10 d
Typ (Hersteller-Typ):
CRM-93H/230
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC | 250 V/DC
Zeitbereich (max.):
10 d
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Schaltleistung (max.):
192 W | 2000 W
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Rose LM, CRM-93H/230, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 58,56*
€ 4,00*
ab € 43,10*
€ 58,57*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 78,86*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 137,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.