Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1645864-BP Herst.-Nr.: CCM 10 MP EAN/GTIN: 4250197607667 |
| |
|
| | |
| Cordial CCM 10 MP XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 10.00 m Schwarz
Cordial CCM 10 MP 10m 6.35mm Schwarz Audio-Kabel
Cordial CCM 10 MP. Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich, Anschluss 2: 6.35mm, Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich, Verbindungskontakte Beschichtung: Gold, Kabellänge: 10 m, Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): XLR-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: XLR · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Verbindungskabel | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | XLR-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Klinkenstecker 6.35 mm | Marke: | Cordial | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | XLR | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Produkt-Art: | XLR Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250197607667, Cordial, CCM 10 MP, XLR-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,61* | € 17,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,35* | € 17,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,76* | € 27,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|