Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012692514 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645623-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012692514
EAN/GTIN:
     4006341700919
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
REV 0012692514 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste Powersplit 6-fach

Mit Überlastungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Schalter

Die Steckdosenleisten Reihe Powersplit der Marke REV Ritter kommt in der Ausführung mit 6 Schutzkontaktsteckdosen in der Leiste und einer zusätzlichen Steckdose am Anschlussstecker.
Sie ist zum Einsatz im Innenbereich gedacht und ist über einen 2-poligen Schalter Ein-/Ausschaltbar.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,69*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 17,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,09*
4 Tage
14
€ 6,99*
ab € 17,65*
€ 24,25*
€ 3,50*
ab € 23,71*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.