Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012392514 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645621-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012392514
EAN/GTIN:
     4006341700889
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
REV 0012392514 Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste Powersplit 3-fach

Mit Überlastungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Schalter

Die Steckdosenleisten Reihe Powersplit der Marke REV Ritter kommt in der Ausführung mit 3 Schutzkontaktsteckdosen in der Leiste und einer zusätzlichen Steckdose am Anschlussstecker.
Sie ist zum Einsatz im Innenbereich gedacht und ist über einen 2-poligen Schalter Ein-/Ausschaltbar.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Freistehend · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
REV
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Freistehend
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 13,77*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 13,78*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,84*
3 Tage
8
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,50*
€ 3,50*
ab € 32,37*
€ 43,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.