Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power integrations LNK364PG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-8B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644472-BP
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK364PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
power integrations LNK364PG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-8B

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Isoliert · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 60 % · Durchschlagspannung: 700 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Kurzschluss,offene Schleife · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8B · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWI · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 9 W · Montageart: Durchführungsloch · Schaltfrequenzbereich (num.): 132 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): LinkSwitch®-XT · Spannungseingang max.: 265 V/AC · Spannungseingang min.: 85 V/AC · Topologie: Flyback

Weitere Informationen:
Hersteller:
power integrations
Durchschlagspannung:
700 V
Marke:
power integrations
Fehlerschutz:
Strombegrenzung | Übertemperatur | Kurzschluss | offene Schleife
Ausgangsisolierung:
Isoliert
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-8B
Interne(r) Schalter:
Ja
Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter):
LinkSwitch®-XT
Topologie:
Flyback
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
PWI
Typ (Hersteller-Typ):
LNK364PG
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebszyklus:
60 %
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Schaltfrequenzbereich (num.):
132 kHz
Spannungseingang max.:
265 V/AC
Spannungseingang min.:
85 V/AC
Leistung:
9 W
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler|ツ| Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, dc-dc wandler ics, power integrations, LNK364PG, 596-1244-5-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,64*
Lager 102
83
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
6 Tage
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,69*
€ 34,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.