Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Power integrations LNK364PG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-8B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054076
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK364PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
10er Pack Power integrations LNK364PG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Flyback DIP-8B

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LNK364PG
Gehäuse: DIP-8B
Hersteller: power integrations
Herst.-Abk.: PWI
Kategorie: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Topologie: Flyback
Interne(r) Schalter: Ja
Spannungseingang min.: 85 V/AC
Spannungseingang max.: 265 V/AC
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Durchschlagspannung: 700 V
Betriebszyklus: 60 %
Fehlerschutz: Strombegrenzung + Übertemperatur + Kurzschluss + offene Schleife
Schaltfrequenzbereich (num.): 132 kHz
Serie: LinkSwitch®-XT
Ausgangsisolierung: Isoliert
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Leistung (Details): 9 W
Hersteller-Nr.: LNK364PG
EAN: - - - - - - - - -
Ladestrom 9 V - 2000 mA, 12 V - 1500 mA, 20 V - 1000 mA

Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, dc-dc wandler ics, power integrations, LNK364PG, 596-1244-5-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,63*
2 Tage
83
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Lager 1039
83
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,64*
€ 34,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.