| |
|
| Artikel-Nr.: 102-163702-BP Herst.-Nr.: MBR2545CT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter MBR2545CT TO-220AB 45 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Schottky-Diode - Gleichrichter
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 820 mV · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 45 V · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 45 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Vishay | Marke: | Vishay | Konfiguration (Diode): | Array - 1 Paar gemeinsame Kathode | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220AB | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | MBR2545CT | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 15 A | Durchlassspannung U(F): | 820 mV | Durchlassspannung Referenz: | 30 A | Sperrstrom I(r): | 200 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 45 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -65 °C | Sperrspannung U(R): | 45 V | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,52* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 1,63* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,72* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|