Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination AQUASTAR Polarweiß 4074998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629023-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     4074998
EAN/GTIN:
     4042811179359
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Merten 1 Stück Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schalter/Steckdosen Kombination AQUASTAR Polarweiß 4074998

Steckdosen/Wechselschalter Kombination

Kombination Schutzkontakt-Steckdose mit BRS/ Wechselschalter, polarweiß, AQUASTAR.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdosen/Wechselschalter Kombination · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A,16 A · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schalter/Steckdosen Kombination · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schaltkontakt-Art (Details): Schraubenlose Klemmen · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 165 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdosen/Wechselschalter Kombination
Nennstrom:
10 A | 16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Schraubenlose Klemmen
Schalterprogramm-Funktion:
Schalter/Steckdosen Kombination
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,46*
€ 25,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 26,27*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 27,51*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 20,97*
€ 28,51*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.