| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0332353 Herst.-Nr.: MEG3494-8019 EAN/GTIN: 4042811179359 |
| |
|
| | |
| Integrierter erhohter Beruhrungsschutz gema? VDE 0620 Teil 1. SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsatze sind beliebig austauschbar gegen andere Gerate des AQUASTAR-Programms. Eigenschaften Schalter-Frontseitiges Nachrusten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prufkontakte, zuganglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 165x73x60 mm. Zubehor: LED-Leuchtanhanger, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3901-8006. LED-Leuchtanhanger, AC/DC 8-32 V AQUASTAR MEG3922-8006. LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AQUASTAR MEG3903-8000. Schriftfeld-Einsatz AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinfuhrung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstuck AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinfuhrung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinfuhrung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029. Farbe polarwei?. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Ausschalter, Wechselschalter, aufputzschalter ip44 weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 20,54* | € 25,49* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,27* | € 26,30* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,13* | € 27,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,95* | € 28,78* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,10* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|