Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1000617 QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628879-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000617
EAN/GTIN:
     6411501300003
Suchbegriffe:
Fiskars
1000617
QuikFit™
Adapter 1000617 QuikFit™

Fiskars QuikFit Adapter Multifunktionswerkzeug-Aufsatz

Kompatibel mit Werkzeugen anderer Hersteller
Produkt der QuikFit-Reihe

Sie besitzen ein Produkt eines anderen Herstellers, dessen Stiel kaputt oder verloren gegangen ist? Oder möchten Sie auf die Fiskars QuikFit Produkte umsteigen, sich aber nicht alle Köpfe auf einmal neu kaufen? Kein Problem! Die Lösung heißt Fiskars QuikFit Adapter. Mit diesem Produkt können Sie die Köpfe all ihrer Werkzeuge anderer Hersteller auch mit den Fiskars Stielen nutzen. Denn dieser Adapter ist für die Kombination von einem QuikFit Stiel und Geräteköpfen anderer Hersteller geeignet. Dank seiner Länge von nur 17 Zentimetern wird der Stiel nicht um ein Vielfaches verlängert, was weiterhin eine praktische und komfortable Benutzung ermöglicht. Mit dem Gewicht von nur 71 Gramm erschwert der Fiskars QuikFit Adapter das gesamte Gerät nicht. Des Weiteren ist dieses Produkt von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid geprüft und mit dem Gütesiegel “Sicherheit Geprüft” ausgezeichnet worden. Bei diesem Modell handelt es sich außerdem um den Red Dot Design Award Gewinner des Jahres 2010.

Ausstattung:
Stiel wird durch die geringe Länge nicht um ein Vielfaches verlängert · Mit 17 Gramm sehr leicht.

Technische Daten:
Gewicht: 71 g · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Serie (Garten-Werkzeuge): QuikFit™

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Marke:
Fiskars
Serie (Garten-Werkzeuge):
QuikFit™
Gewicht:
71 g
Produkt-Art:
Adapter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 8,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,99*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 9,89*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,98*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000644
ab € 12,56*
Sonstiges
Fiskars
1000653
ab € 11,07*
Sonstiges
Fiskars
1000654
ab € 13,45*
Sonstiges
Fiskars
1000657
ab € 10,75*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,36*
Sonstiges
Fiskars
1000676
ab € 11,39*
Sonstiges
Fiskars
1000677
ab € 9,40*
Sonstiges
Fiskars
1000681
ab € 13,74*
Sonstiges
Fiskars
1000685
ab € 10,71*
Sonstiges
Fiskars
1000687
ab € 9,85*
Sonstiges
Fiskars
1000691
ab € 23,56*
Sonstiges
Fiskars
1000692
ab € 21,75*
Sonstiges
Fiskars
1000693
ab € 17,56*
Sonstiges
Fiskars
1000738
ab € 12,61*
Sonstiges
Fiskars
1001410
ab € 29,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.