Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerbesen 1000644 430 mm QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628847-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000644
EAN/GTIN:
     6411501352019
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Fächerbesen 1000644 430 mm QuikFit™

Fiskars QuikFit Fächerbesen

Zum Entfernen von losem Moos sowie Grasschnitt
Zertifiziert mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft”
Produkt der QuikFit-Reihe

Dieses Werkzeug ist Gewinner des Red Dot Design Awards des Jahres 2010. Der Preis wird für herausragendes Produktdesign verliehen und gilt als international anerkannt. Doch abgesehen vom Design, überzeugt der QuikFit Fächerbesen von Fiskars auch in seiner Funktion. Am besten benutzt man ihn zum Entfernen von losem Moos sowie Grasschnitt von Rasenflächen. Seine 20 Zinken sind aus stabilem Stahl gefertigt, was sie außerdem sehr langlebig macht. Die Breite des Fiskars QuikFit Fächerbesens beträgt 43 Zentimeter und ermöglicht es dem Benutzer, eine große Fläche mit nur einem Mal zu bearbeiten. Das Produkt ist insgesamt 47 Zentimeter lang und wiegt dabei 445 Gramm. Es kann sowohl mit den Stielen als auch mit dem Handgriff der QuikFit-Reihe benutzt werden. Darüber hinaus entspricht es den Europäischen Sicherheitsrichtlinien, die im Produktsicherheitsgesetz geregelt sind und trägt das Siegel “Sicherheit Geprüft”. Dieses Siegel wird von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid ausgestellt und ist europaweit gültig.

Ausstattung:
Kann mit jedem beliebigen Stiel der QuikFit-Reihe montiert werden · 20 Zinken aus stabilem Stahl.

Technische Daten:
Arbeitsbreite: 430 mm · Gewicht: 445 g · Produktabmessung, Länge: 470 mm · Serie (Garten-Werkzeuge): QuikFit™

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Marke:
Fiskars
Serie (Garten-Werkzeuge):
QuikFit™
Arbeitsbreite:
430 mm
Gewicht:
445 g
Produkt-Art:
Fächerbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, laubbesen fiskars, fächerbesen, rechenbesen 43 cm, 06411501352019, Fiskars, 1000644, QuikFit™
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,29*
ab € 10,70*
€ 14,38*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 15,07*
1
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 17,62*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 17,62*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,17*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,30*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,95*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.