Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechenbesen 1000642 520 mm QuikFit™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628846-BP
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000642
EAN/GTIN:
     6411501350138
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Rechenbesen 1000642 520 mm QuikFit™

Fiskars QuikFit Laubbesen

Zum Zusammenharken von Blättern und Grasschnitt
Zertifiziert mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft”
Produkt der QuikFit-Reihe

Der Fiskars QuikFit Laubbesen ist 52 Zentimeter breit und misst 32 Zentimeter in der Länge. Er ist der ideale Werkzeugkopf zum rückenschonenden und kraftsparenden Zusammenharken von Blättern und Grasschnitt. Das Modell besteht aus 25 weichen Zinken aus speziellem Kunststoff. Dieses Material ist flexibel und widerstandsfähig. Dadurch, dass der Fiskars QuikFit Laubbesen in Zugrichtung arbeitet, erfordert die Arbeit mit ihm weniger Kraftaufwand. Der Benutzer kann dadurch länger arbeiten. Der Werkzeugkopf kann an jedem beliebigen Stiel der QuikFit-Reihe schnell und einfach montiert werden. Sein Gesamtgewicht beträgt 290 Gramm, das ermöglicht der leichte Kunststoff, aus dem das Produkt gefertigt ist. Der Besen ist von der Versuchs- und Prüfanstalt in Remscheid geprüft und mit dem Siegel “Sicherheit Geprüft” zertifiziert, da es den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entspricht. Darüber hinaus ist es mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, welches vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen für international herausragendes Produktdesign verliehen wird.

Ausstattung:
Kann mit jedem beliebigen Stiel der QuikFit-Reihe montiert werden · Aus leichtem Kunststoff · 25 weiche Zinken aus speziellem Kunststoff · Flexibler und widerstandsfähiger Kunststoff.

Technische Daten:
Arbeitsbreite: 520 mm · Gewicht: 290 g · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Serie (Garten-Werkzeuge): QuikFit™

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Marke:
Fiskars
Serie (Garten-Werkzeuge):
QuikFit™
Arbeitsbreite:
520 mm
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Rechenbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fiskars fächerbesen, fächerbesen, Fiskars, 1000642, QuikFit™
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 14,52*
3 Tage
3
1
€ 5,00*
ab € 11,82*
€ 15,88*
1
€ 4,00*
ab € 11,46*
€ 15,88*
1 Tag
48
1
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 16,41*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,79*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,57*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,35*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,58*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 36,91*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 73,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.