Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OD-11 Multiroom Lautsprecher LAN, Bluetooth®, WLAN AirPlay, AUX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628835-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1628835
EAN/GTIN:
     7350073030439
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
OD-11 Multiroom Lautsprecher LAN,Bluetooth®,WLAN AirPlay,AUX Weiß

OD-11 Multiroom Lautsprecher

Leistung: 100 W
16,5 cm (6,5 Zoll) Basslautsprecher
Bluetooth 4.0 LE (für Ortho Remote)
Wifi

Mit dem OD-11 Cloud Speaker erweckt Teenage Engineering den legendären Carlsson Lautsprecher zu neuem Leben. Basierend auf den originalen technischen Zeichnungen von Design Legende Stig Carlsson, hat er die gleichen Abmessungen, 10 Liter Volumen und dasselbe zeitlose, weiße Gehäuse wie die Hifi Legende. Ein integrierter 100 Watt Verstärker sorgt für den gleichen fantastischen, unverwechselbar warmen und entspannten Sound wie vor 40 Jahren. Im Gegensatz zum Original verfügt der OD-11 über einen integrierten Computer und aktuellste Wifi Technlogie, um Musik kabellos von jedem Mobilgerät wiederzugeben. Der OD-11 arbeitet „out of the box“ mit allen iOS und Windows-Geräten zusammen. Beim Abspielen von Musik auf Spotify übernimmt OD-11 das Streaming, so dass das Mobilgerät ausgeschaltet werden kann. Über die optionale Ortho Remote kann der OD-11 fernbedient werden, neben Lautstärkeregelung können per Click-Funktionen wie Wiedergabe, Skip und Zurück gesteuert werden. Zusätzlich steht mit Orthoplay eine App zur Fernsteuerung über iOS oder Android zur Verfügung.

Ausstattung:
Basierend auf dem legendären Carlsson Lautsprecher aus dem Jahr 1974 · 16,5 cm (6,5 Zoll) Basslautsprecher · Neodym Hochtöner · Analoger Class-D Verstärker mit 100 Watt Leistung · Frequenzbereich: 28 – 20.000 Hz · Wifi · Bluetooth 4.0 LE (für Ortho Remote) · Kompatibel zu Apple Airplay
Spotify Connect Unterstützung · Orthoplay Software-Fernbedienungsapp erhältlich (iOS und Android) · Optischer Digitaleingang · Analoger Line-Eingang (3,5 mm Klinke) · Optionale Ortho Remote Fernbedienung · Gehäuse aus verstärktem Kunststoff · 100 – 240 Volt Universalnetzteil.

Technische Daten:
Ausgangsleistung: 100 W · Bauform (Lautsprecher): Lautsprecher · Funktionen (HiFi): LAN,Bluetooth®,WLAN · Gewicht: 7.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: AirPlay,AUX · Produktabmessung, Breite: 262 mm · Produktabmessung, Höhe: 272 mm · Produktabmessung, Tiefe: 262 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),Digital-Audio (optisch) · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
262 mm
Produktabmessung, Höhe:
272 mm
Produktabmessung, Breite:
262 mm
Farbe:
weiß
Funktionen (HiFi):
LAN | Bluetooth® | WLAN
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | Digital-Audio (optisch)
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
AirPlay | AUX
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Bauform (Lautsprecher):
Lautsprecher
Ausgangsleistung:
100 W
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Multiroom Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 798,45*
€ 882,31*
Frei Haus
ab € 578,71*
€ 918,88*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 845,67*
€ 929,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,31*
€ 1.049,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,54*
€ 1.049,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,73*
€ 1.020,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,18*
€ 987,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,45*
€ 950,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.