Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 A 05003362001 Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 10 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628394-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003362001
EAN/GTIN:
     4013288186836
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Wera 8767 A 05003362001 Innen-Sechsrund (TX) Steckschlüssel-Bit-Einsatz T 10 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüssel-Bit-Einsatz 8767 A, 1/4", T 10

Bit-Nuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Ausstattung:
Haltefunktion für Schrauben · Farbkennzeichnung · Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): T 10 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
T 10
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,59*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,79*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,80*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 4,90*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003360001
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.